!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT, BOIS,24X16 1/8X5 PO,BR

CHARIOT, BOIS,24X16 1/8X5 PO,BR

APPROVED VENDOR

CHARIOT, BOIS,24X16 1/8X5 PO,BR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHARIOT, BOIS,24X16 1/8X5 PO,BR

CHARIOT, BOIS,24X16 1/8X5 PO,BR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $91.35 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG9EYT6
  • N° de modèle du manufacturier 9EYT6
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.043 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot à usage général
  • Longueur de plate-forme24 po
  • Hauteur de plate-forme5 1/8 po
  • Surface de la plateformeLisse
  • Longueur de l'ouverture du centre17 3/8 po
  • CouleurBrun
  • Matériau de la carcasseBois
  • Comprend un œil de dépannageSans œil de dépannage
  • Mécanisme de blocageSangle
  • CaractéristiquesAntidérapant
  • Configuration de la roulette/roue(4) pivotantes
  • Sculpture/matériau de la roulettePlastique
  • Longueur hors tout24 po
  • Hauteur hors tout5 po
  • Capacité de charge 900 lb
  • Largeur de plate-forme 16 1/8 po
  • Matériau de plateau Bois
  • Style de plateau Open
  • Largeur de l'ouverture du centre 9 1/2 po
  • Style d'extrémité Surélevée
  • Comprend une entretoise de renforcement Sans entretoise de renforcement
  • Type de lèvre Sans lèvre
  • Bouts connectables Non
  • Largeur de roulette 1 1/4 po
  • Type de roulette Solide
  • Diamètre de roulette 3 po
  • Largeur hors tout 16 1/8 po
  • Type de frein Pas de frein à roulettes
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande