!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT, FIBREWD,24 X 18 X 4-1/2 PO, NR

CHARIOT, FIBREWD,24 X 18 X 4-1/2 PO, NR

APPROVED VENDOR

CHARIOT, FIBREWD,24 X 18 X 4-1/2 PO, NR close
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
CHARIOT, FIBREWD,24 X 18 X 4-1/2 PO, NR

CHARIOT, FIBREWD,24 X 18 X 4-1/2 PO, NR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $83.61 / CHAQUE
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
  • N° article WWG48J081
  • N° de modèle du manufacturier 48J081
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot à usage général
  • Longueur de plate-forme24 po
  • Hauteur de plate-forme4 3/8 po
  • Surface de la plateformeTexturée
  • Longueur de l'ouverture du centre23 1/2 po
  • Style d'extrémitéAffleurant
  • Comprend une entretoise de renforcementSans entretoise de renforcement
  • Type de lèvreSans lèvre
  • Bouts connectablesNon
  • Largeur de roulette1 1/4 po
  • Type de rouletteSolide
  • Diamètre de roulette3 po
  • Longueur hors tout24 po
  • Hauteur hors tout4 1/2 po
  • Capacité de charge 800 lb
  • Largeur de plate-forme 18 po
  • Matériau de plateau Bois
  • Style de plateau Solid
  • Couleur Noir
  • Matériau de la carcasse Bois
  • Comprend un œil de dépannage Sans œil de dépannage
  • Mécanisme de blocage Sangle
  • Caractéristiques Antidérapant
  • Configuration de la roulette/roue (4) pivotantes
  • Sculpture/matériau de la roulette Plastique
  • Comprend Protecteur de bord
  • Largeur hors tout 18 po
  • Type de frein Pas de frein à roulettes