!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUPURES,STEALTH,TP/6,GRIS/JNE À HTE VISIBILITÉ,11 PO LNG,NITRILE/HPPE/ARAMIDE

GANTS RÉSIST COUPURES,STEALTH,TP/6,GRIS/JNE À HTE VISIBILITÉ,11 PO LNG,NITRILE/HPPE/ARAMIDE

STEALTH

GANTS RÉSIST COUPURES,STEALTH,TP/6,GRIS/JNE À HTE VISIBILITÉ,11 PO LNG,NITRILE/HPPE/ARAMIDE close
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
GANTS RÉSIST COUPURES,STEALTH,TP/6,GRIS/JNE À HTE VISIBILITÉ,11 PO LNG,NITRILE/HPPE/ARAMIDE

GANTS RÉSIST COUPURES,STEALTH,TP/6,GRIS/JNE À HTE VISIBILITÉ,11 PO LNG,NITRILE/HPPE/ARAMIDE

STEALTH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.33 / PAIRE
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
  • N° article WATVEN357XS
  • N° de modèle du manufacturier VEN357-XS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces gants Stealth gris/jaune haute visibilité, résistants aux coupures, sont de petite taille TP/6 et mesurent 11 po de longueur. Ils sont de coupe française et ont une manchette en tricot sans couture. Ils sont fabriqués en nylon etHPPE et ont un revêtement de paume en nitrile sable et un renfort en aramide. Ils sont de niveau de coupe ANSI A5, de niveau trois de piqûre d'aiguille ANSI et de niveau trois de perforation ANSI.

Spécifications techniques

  • ArticleRésistants aux coupures
  • NormesEN 388 4X42EX, ANSI A5, protection contre la perforation ANSI NIVEAU 3
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexOui
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumePEHP/verre/acier/nylon avec résistance aux coupures ANSI A5
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Longueur du gant 11 po
  • Couleur du revêtement du gant Jaune haute visibilité
  • Série Stealth
  • Sans silicone Oui
  • Couleur Gris/jaune haute visibilité