!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STEALTH DOG FIGHT GANTS,GRY/JAUNE,TP/6,NYLON,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A5/PERFORATION 3

STEALTH DOG FIGHT GANTS,GRY/JAUNE,TP/6,NYLON,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A5/PERFORATION 3

STEALTH

STEALTH DOG FIGHT GANTS,GRY/JAUNE,TP/6,NYLON,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A5/PERFORATION 3 close
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
STEALTH DOG FIGHT GANTS,GRY/JAUNE,TP/6,NYLON,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A5/PERFORATION 3

STEALTH DOG FIGHT GANTS,GRY/JAUNE,TP/6,NYLON,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A5/PERFORATION 3

STEALTH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.77 / PAIRE
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
  • N° article WAT357XS
  • N° de modèle du manufacturier 357-XS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Gants Stealth Dog Fight gris/jaunes TP composés de nylon. Enduits de nitrile, homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils sont dotés de manchettes en tricot et sont homologués EN388 avec une cote de 4X42EX. Partie extérieure en PEHD/verre/acier/nylon, homologation ANSI A5 résistance aux coupures et finition en nitrile sablé haute visibilité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Dog Fight
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesANSI/ISEA 105-16 Niveau de coupure A5, ANSI Résistance à la perforation 3, EN 388 4X42EX
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexOui
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Longueur du gant11 po
  • Couleur du revêtement du gantJaune haute visibilité
  • SérieStealth
  • Sans siliconeOui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 500 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Classement EN 388 4X42EX
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Taille - alphabétique TP
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Chacun
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur Gris, jaune