!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE DE QUAI, DEL, TEMPÉRATURE DE COULEUR 5000K, LENTILLE EN POLYCARBONATE, DURÉE VIE LAMPE 50 000 H

LAMPE DE QUAI, DEL, TEMPÉRATURE DE COULEUR 5000K, LENTILLE EN POLYCARBONATE, DURÉE VIE LAMPE 50 000 H

SOUTHWIRE

LAMPE DE QUAI, DEL, TEMPÉRATURE DE COULEUR 5000K, LENTILLE EN POLYCARBONATE, DURÉE VIE LAMPE 50 000 H close
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
LAMPE DE QUAI, DEL, TEMPÉRATURE DE COULEUR 5000K, LENTILLE EN POLYCARBONATE, DURÉE VIE LAMPE 50 000 H

LAMPE DE QUAI, DEL, TEMPÉRATURE DE COULEUR 5000K, LENTILLE EN POLYCARBONATE, DURÉE VIE LAMPE 50 000 H

SOUTHWIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $275.02 / CHAQUE
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
  • N° article WDS111515
  • N° de modèle du manufacturier 111515
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112004
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.7 lb

Informations sur le produit

Cette lampe de quai de 120 V répond aux normes : cUL. Les éclairages de travail concentrent la lumière sur les plans de travail, les bureaux et plus encore. Ils assurent un éclairage de travail pour des tâches détaillées, telles que l’assemblage, les réparations et l’examen de documents.

Spécifications techniques

  • ArticleLumière de quai
  • Luminosité maximale1 700 lm
  • Indice IPIP65
  • Durée de vie de lampe50 000 h
  • NormescUL
  • Technologie de la lumière DEL
  • Tension de fonctionnement 120 V
  • Température de couleur 5 000 K
  • Matériau de lentille Polycarbonate