!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROJECTEUR QUAI 500W BRAS 40PO

PROJECTEUR QUAI 500W BRAS 40PO

LUMAPRO

PROJECTEUR QUAI 500W BRAS 40PO close
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
PROJECTEUR QUAI 500W BRAS 40PO

PROJECTEUR QUAI 500W BRAS 40PO

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $320.03 / CHAQUE
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
  • N° article GGE5AY53
  • N° de modèle du manufacturier 5AY53
  • N° de classification normalisée des produits et services 39000000
  • PAGE DU CATALOGUE # 130
  • Poids à l’expédition 13.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLumière de quai
  • Angle de pivotement du bras210 Degrees horizontal
  • Head Depth10 po
  • Largeur de tête10 po
  • Technologie de la lumièreHalogène
  • Tension de fonctionnement120 VCA
  • Conception du brasArticulation
  • Indice IPAucune classification
  • Couleur du brasJaune
  • Finition du matériau du brasRevêtement en poudre
  • Type de connexion électriqueEnfichable
  • Pour l'environnementHumide
  • Couleur de têteNoir
  • Finition du matériau de la têteRevêtement en poudre
  • Comprend le matériel de montageOui
  • Remplacement des DELHalogène 500 W
  • Durée de la garantie du fabricantDurée de vie limitée
  • NormescUL, UL
  • Portée du bras 40 po
  • Puissance de l'ampoule 500 W
  • Hauteur de tête 13 po
  • Ampoule incluse Oui
  • Luminosité maximale 8 500 lm
  • Longueur de cordon d'alimentation 10 pi
  • Pour l'emplacement Intérieur, extérieur
  • Ajustement du bras Pivotement horizontal
  • Matériau de bras Acier
  • Température de couleur 3 000 K
  • Pour le numéro du type d'ampoule T3
  • Réglage de la tête Pivote, tourne
  • Matériau de tête Aluminium
  • Rotation de la tête 360 Degrees
  • Durée de vie de lampe 2 000 h
  • Matériau de lentille Verre
  • Position de montage Mur
  • Type d'interrupteur Bouton-poussoir