!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUMIÈRE DE QUAI, DÉPENDANT DE L'AMPOULE, PORTÉE DU BRAS 40PO, ARTICULÉ, 150/300W, 120VCA, 180 °

LUMIÈRE DE QUAI, DÉPENDANT DE L'AMPOULE, PORTÉE DU BRAS 40PO, ARTICULÉ, 150/300W, 120VCA, 180 °

APPROVED VENDOR

LUMIÈRE DE QUAI, DÉPENDANT DE L'AMPOULE, PORTÉE DU BRAS 40PO, ARTICULÉ, 150/300W, 120VCA, 180 ° close
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
LUMIÈRE DE QUAI, DÉPENDANT DE L'AMPOULE, PORTÉE DU BRAS 40PO, ARTICULÉ, 150/300W, 120VCA, 180 °

LUMIÈRE DE QUAI, DÉPENDANT DE L'AMPOULE, PORTÉE DU BRAS 40PO, ARTICULÉ, 150/300W, 120VCA, 180 °

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $381.51 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3LKP9
  • N° de modèle du manufacturier 272240
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111605
  • PAGE DU CATALOGUE # 130
  • Poids à l’expédition 17.25 lb

Informations sur le produit

Cette lampe de quai de 40 pouces est conforme aux normes UL. Elle a une puissance de 150/300W.

Spécifications techniques

  • ArticleLumière de quai
  • Angle de pivotement du bras180 Degrees
  • Ampoule incluseNon
  • Tension de fonctionnement120 VCA
  • Conception du brasArticulation
  • Indice IPAucune classification
  • Diamètre de la tête8 po
  • Finition du matériau de la têteLaiton plaqué
  • NormesUL
  • Portée du bras 40 po
  • Puissance de l'ampoule 150/300 W
  • Technologie de la lumière Dépendant de l'ampoule
  • Longueur de cordon d'alimentation 10 pi
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Pour le numéro du type d'ampoule PAR-38, R40
  • Matériau de tête Acier
  • Position de montage Mur
  • Type d'interrupteur À bascule
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)