!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON JETABLE, POLYÉTHYLÈNE, 18 PO, COUTURES SOUDÉES, BLANC, 1,25 MIL, 100 PQ

MANCHON JETABLE, POLYÉTHYLÈNE, 18 PO, COUTURES SOUDÉES, BLANC, 1,25 MIL, 100 PQ

CONDOR

MANCHON JETABLE, POLYÉTHYLÈNE, 18 PO, COUTURES SOUDÉES, BLANC, 1,25 MIL, 100 PQ close
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
MANCHON JETABLE, POLYÉTHYLÈNE, 18 PO, COUTURES SOUDÉES, BLANC, 1,25 MIL, 100 PQ

MANCHON JETABLE, POLYÉTHYLÈNE, 18 PO, COUTURES SOUDÉES, BLANC, 1,25 MIL, 100 PQ

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.76 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG32TL73
  • N° de modèle du manufacturier 32TL73
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181516
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Informations sur le produit

Cette manche jetable blanche est composée de polyéthylène d’une longueur de 18 pouces. Elle présente une conformité à la FDA, sans silicone, et se conforme aux normes de la CPSC CFR 1611 et est sans latex. Manches de protection protégeant les bras contre les coupures, les éclaboussures chimiques, la saleté et l’abrasion légère. Les manches commencent au niveau du poignet et remontent le bras, faites pour prolonger la couverture des gants.

Spécifications techniques

  • ArticleManche jetable
  • Conformité FDAOui
  • Sans latexOui
  • Style de coutureSoudée
  • NormesCPSC CFR 1611
  • Fermeture de l'épauleÉlastique
  • Marque et sérieCondor
  • Type de vêtementManchon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Couleur Blanc
  • Matériau Polyéthylène
  • Longueur hors tout 18 po
  • Matériau primaire (manches) Polyéthylène
  • Épaisseur 1,25 mil
  • Fermeture du poignet Élastique
  • Caractéristiques Conforme FDA, sans silicone
  • Type de protection Liquides et particules
  • Type de protection contre les dangers Particules sèches non dangereuses, éclaboussures de liquide non dangereuses, pulvérisation de liquide non dangereuse