!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON JETABLE,BLNC,18 PO LO,100PQ

MANCHON JETABLE,BLNC,18 PO LO,100PQ

DUPONT

MANCHON JETABLE,BLNC,18 PO LO,100PQ close
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
MANCHON JETABLE,BLNC,18 PO LO,100PQ

MANCHON JETABLE,BLNC,18 PO LO,100PQ

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $255.06 / PAQUET de 100
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
  • N° article DUCIC501BW001000BR
  • N° de modèle du manufacturier IC501BWH0001000B
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181516
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManche jetable
  • CouleurBlanc
  • Classe ISOISO 6
  • Sans latexNon
  • EmballageVrac
  • SérieTyvek IsoClean
  • Épaisseur5,4 mil
  • Fermeture de l'épauleÉlastique
  • Marque et sérieDupont Tyvek IsoClean
  • Classe ISO de salle blancheISO 6 (classe 1 000), ISO 7 (classe 10 000), ISO 8 (classe 100 000)
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Classe de salle blanche ISO 6 (classe 1 000) et plus
  • Conformité FDA Non
  • Matériau Tyvek 400
  • Longueur hors tout 18 po
  • Style de couture Collé
  • Matériau primaire (manches) Tyvek Less ThanAGI_French_R/ Greater Than IsoClean Less ThanAGI_French_R/ Greater Than
  • Classe de salle blanche 209E (norme américaine) 1 000
  • Fermeture du poignet Élastique
  • Type de vêtement Manchon
  • Type de protection Salle blanche
  • Type de protection contre les dangers Poudres dangereuses, particules sèches non dangereuses, éclaboussures liquides non dangereuses
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)