!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RESPIRATEUR À PARTICULES, JETABLE, GRIS, XL, MOULÉ, N95, NUISANCE OV, NIOSH, 10/BOÎTE

RESPIRATEUR À PARTICULES, JETABLE, GRIS, XL, MOULÉ, N95, NUISANCE OV, NIOSH, 10/BOÎTE

HONEYWELL

RESPIRATEUR À PARTICULES, JETABLE, GRIS, XL, MOULÉ, N95, NUISANCE OV, NIOSH, 10/BOÎTE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RESPIRATEUR À PARTICULES, JETABLE, GRIS, XL, MOULÉ, N95, NUISANCE OV, NIOSH, 10/BOÎTE

RESPIRATEUR À PARTICULES, JETABLE, GRIS, XL, MOULÉ, N95, NUISANCE OV, NIOSH, 10/BOÎTE

HONEYWELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $68.70 / BOÎTE de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SVR14110398
  • N° de modèle du manufacturier 14110398
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Ce respirateur moulé jetable N95 contre les particules de vapeurs organiques nuisibles Saf-T-Fit très large est gris et répond à la norme NIOSH N95/42 CFR 84. Il a une double sangle de tête réglable, un joint de nez en boomerang et une soupape d'expiration. Il y en a 10 dans une boîte.

Spécifications techniques

  • ArticleRespirateur jetable
  • Classement NIOSHN95, concentrations nuisibles de vapeur organique
  • Comprend un couvre-œilNon
  • Degré de résistance aux éclaboussures ASTMNon évalué
  • Type de couvre-nezPince-nez en métal
  • Type de joint d'étanchéité facialStandard
  • CouleurGris
  • Matériau du couvre-œilAucun
  • Emballage individuelNon
  • Taille de masque TG
  • Type de serre-tête de respirateur Double, réglable
  • Forme de respirateur Moulé
  • Classe ISO de salle blanche Non évalué
  • Vanne d'expiration Oui
  • Contenu de latex Sans latex
  • Couleur du couvre-œil Aucun
  • Dimensions du couvre-œil Aucun
  • Normes NIOSH TC-84A-3745
  • Pays d’origine Tunisie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande