!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RESPIRATEUR À PARTICULES, SAF-T-FIT, JETABLE, P, MOULÉ, NIOSH, N95, NUISANCE OV

RESPIRATEUR À PARTICULES, SAF-T-FIT, JETABLE, P, MOULÉ, NIOSH, N95, NUISANCE OV

HONEYWELL

RESPIRATEUR À PARTICULES, SAF-T-FIT, JETABLE, P, MOULÉ, NIOSH, N95, NUISANCE OV close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RESPIRATEUR À PARTICULES, SAF-T-FIT, JETABLE, P, MOULÉ, NIOSH, N95, NUISANCE OV

RESPIRATEUR À PARTICULES, SAF-T-FIT, JETABLE, P, MOULÉ, NIOSH, N95, NUISANCE OV

HONEYWELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 68,70 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 687,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SVR14110396
  • N° de modèle du manufacturier 14110396
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Ce petit respirateur moulé à particules de vapeurs organiques nuisibles N95 jetable de Saf-T-Fit est gris et répond à la norme NIOSH N95/42 CFR 84. Il est doté d’un serre-tête double réglable, un joint de nez en boomerang et une soupape d'expiration.

Spécifications techniques

  • ArticleRespirateur jetable
  • Classement NIOSHN95, concentrations nuisibles de vapeur organique
  • Comprend un couvre-œilNon
  • Degré de résistance aux éclaboussures ASTMNon évalué
  • Type de couvre-nezPince-nez en métal
  • Type de joint d'étanchéité facialStandard
  • CouleurGris
  • Matériau du couvre-œilAucun
  • Emballage individuelNon
  • Taille de masque Petit
  • Type de serre-tête de respirateur Double, réglable
  • Forme de respirateur Moulé
  • Classe ISO de salle blanche Non évalué
  • Vanne d'expiration Oui
  • Contenu de latex Sans latex
  • Couleur du couvre-œil Aucun
  • Dimensions du couvre-œil Aucun
  • Normes NIOSH TC-84A-3745
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande