!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,TYVEK 400,2 POCHES,COL SIMPLE,OUVERT,4TG,BLANCHE,30/PQ

BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,TYVEK 400,2 POCHES,COL SIMPLE,OUVERT,4TG,BLANCHE,30/PQ

DUPONT

BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,TYVEK 400,2 POCHES,COL SIMPLE,OUVERT,4TG,BLANCHE,30/PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,TYVEK 400,2 POCHES,COL SIMPLE,OUVERT,4TG,BLANCHE,30/PQ

BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,TYVEK 400,2 POCHES,COL SIMPLE,OUVERT,4TG,BLANCHE,30/PQ

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $352.75 / PAQUET de 30

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4LUP6
  • N° de modèle du manufacturier TY212SWH4X003000
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181532
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.58 lb

Informations sur le produit

Sarrau jetable unisexe blanc, taille 4TG, en polyéthylène. 2 poches : 1 poche poitrine à gauche et 1 poche sur la hanche droite. Les blouses et sarraus de laboratoire protègent contre les contacts accidentels avec des substances et préviennent la contamination croisée. Fermetures à l'avant, dépassent la hanche. Les sarraus ont des poches, les blouses n'en n'ont pas.

Spécifications techniques

  • ArticleBlouse jetable de laboratoire
  • MatériauTyvek 400
  • Style de coutureSurfilé
  • No. de poches3
  • Emplacement de la pochePoitrine gauche, hanche droite
  • Poids du tissu0,271 oz
  • Couleur Blanc
  • Nb de poches 2
  • Taille TTTTG
  • Pour taille de poitrine 65-1/2 po
  • Type de fermeture Bouton-pressions
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande