!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,PROSHIELD,COL CHINOIS,B-PRESSION,POIGNETS ÉLASTIQUES

BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,PROSHIELD,COL CHINOIS,B-PRESSION,POIGNETS ÉLASTIQUES

DUPONT

BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,PROSHIELD,COL CHINOIS,B-PRESSION,POIGNETS ÉLASTIQUES close
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
BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,PROSHIELD,COL CHINOIS,B-PRESSION,POIGNETS ÉLASTIQUES

BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,PROSHIELD,COL CHINOIS,B-PRESSION,POIGNETS ÉLASTIQUES

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,03 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 30 = 120,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 30. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DUCPB267SWH2X00
  • N° de modèle du manufacturier PB267SWH2X003000
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181532
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.03 lb

Informations sur le produit

Sarrau jetable unisexe blanc, taille 2TG, en SMS. Les sarraus et les blouses de laboratoire qui protègent contre les liquides et les particules protègent le torse du travailleur contre tout contact accidentel avec des substances et préviennent la contamination croisée. Fermetures sur le devant. S'étendent de la hanche à la cuisse ou au genou. Les sarraus ont des poches, les blouses n'en n'ont pas.

Spécifications techniques

  • ArticleBlouse de laboratoire jetable
  • MatériauProShield 10
  • Style de coutureBordée
  • No. de poches0
  • Type de fermetureBoutons-pression sur l'avant
  • Couleur Blanc
  • Nb de poches 0
  • Taille 2T Grand
  • Pour taille de poitrine 44-3/4 po - 48-1/4 po
  • Poids du tissu 0,29 oz/vg²
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)