!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,PP,COL CHINOIS,BOUTON,POIGNET OUVERT,ROUGE,G,30/PQ

BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,PP,COL CHINOIS,BOUTON,POIGNET OUVERT,ROUGE,G,30/PQ

CONDOR

BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,PP,COL CHINOIS,BOUTON,POIGNET OUVERT,ROUGE,G,30/PQ close
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
BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,PP,COL CHINOIS,BOUTON,POIGNET OUVERT,ROUGE,G,30/PQ

BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,PP,COL CHINOIS,BOUTON,POIGNET OUVERT,ROUGE,G,30/PQ

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $58.86 / PAQUET de 30
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
  • N° article WWG32KF79
  • N° de modèle du manufacturier 32KF79
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181532
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.3 lb

Informations sur le produit

Sarrau de laboratoire jetable unisexe rouge , taille grand, en polypropylène. Conforme aux normes FDA, aucune poche. Les blouses et sarraus de laboratoire protègent contre les contacts accidentels avec des substances et préviennent la contamination croisée. Fermetures à l'avant, dépassent la hanche. Les sarraus ont des poches, les blouses n'en n'ont pas.

Spécifications techniques

  • ArticleBlouse de laboratoire jetable
  • CouleurRouge
  • GenreUnisexe
  • MatériauPolypropylène
  • Hauteur minimale69 1/4 po
  • Longueur hors tout36 1/4 po
  • Style de coutureSurjetée
  • NormesFDA
  • Taille de poitrine maximale36 1/4 po
  • No. de poches0
  • Pour hauteur69 1/4 po à 71 1/2 po
  • Type de vêtementBlouse de laboratoire
  • EmballageEn vrac
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Style de collet Mandarin
  • Style de manchette Ouvert
  • Lavable Non
  • Hauteur maximale 71 1/2 po
  • Nb de poches 0
  • Motif Solide
  • Taille G
  • Capuchon intégré Non
  • Fermeture du poignet Ouvert
  • Poids du matériau 35 g/m²
  • Antistatique Non
  • Performance du matériau Service léger
  • Type de protection Liquides et particules
  • Type de fermeture Boutons
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)