!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,PP,COL CHINOIS,BOUTON,POIGNET OUVERT,ROUGE,3TG,30/PQ

BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,PP,COL CHINOIS,BOUTON,POIGNET OUVERT,ROUGE,3TG,30/PQ

CONDOR

BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,PP,COL CHINOIS,BOUTON,POIGNET OUVERT,ROUGE,3TG,30/PQ close
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
BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,PP,COL CHINOIS,BOUTON,POIGNET OUVERT,ROUGE,3TG,30/PQ

BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,PP,COL CHINOIS,BOUTON,POIGNET OUVERT,ROUGE,3TG,30/PQ

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.08 / PAQUET de 30
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
  • N° article WWG32KF82
  • N° de modèle du manufacturier 32KF82
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181532
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.15 lb

Informations sur le produit

Sarrau jetable unisexe rouge, taille 3TG, en polypropylène. Conforme aux normes FDA, aucune poche. Les blouses et sarraus de laboratoire protègent contre les contacts accidentels avec des substances et préviennent la contamination croisée. Fermetures à l'avant, dépassent la hanche. Les sarraus ont des poches, les blouses n'en n'ont pas.

Spécifications techniques

  • ArticleBlouse de laboratoire jetable
  • CouleurRouge
  • GenreUnisexe
  • MatériauPolypropylène
  • Hauteur minimale76 1/4 po
  • Longueur hors tout41 po
  • Style de coutureSurjetée
  • NormesFDA
  • Taille de poitrine maximale52 po
  • No. de poches0
  • Pour hauteur76 1/4 po à 78 3/4 po
  • Type de vêtementBlouse de laboratoire
  • EmballageEn vrac
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Style de collet Mandarin
  • Style de manchette Ouvert
  • Lavable Non
  • Hauteur maximale 78 3/4 po
  • Nb de poches 0
  • Motif Solide
  • Taille 3TG
  • Capuchon intégré Non
  • Fermeture du poignet Ouvert
  • Poids du matériau 35 g/m²
  • Antistatique Non
  • Performance du matériau Service léger
  • Type de protection Liquides et particules
  • Type de fermeture Boutons
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)