!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,PROSHIELD,COL CHINOIS,POIGNETS ÉLASTIQUES,GLISSIÈRE,BLEUE,3TG

BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,PROSHIELD,COL CHINOIS,POIGNETS ÉLASTIQUES,GLISSIÈRE,BLEUE,3TG

DUPONT

BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,PROSHIELD,COL CHINOIS,POIGNETS ÉLASTIQUES,GLISSIÈRE,BLEUE,3TG close
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
BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,PROSHIELD,COL CHINOIS,POIGNETS ÉLASTIQUES,GLISSIÈRE,BLEUE,3TG

BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,PROSHIELD,COL CHINOIS,POIGNETS ÉLASTIQUES,GLISSIÈRE,BLEUE,3TG

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,33 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 30 = 129,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 30. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DUCPB271SBU3X00
  • N° de modèle du manufacturier PB271SBU3X003000
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181532
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.86 lb

Informations sur le produit

Blouse de laboratoire jetable unisexe bleue, taille 3TG, en SMS. Les blouses et sarraus de protection contre les liquides et les particules protègent le torse du travailleur contre tout contact accidentel avec des substances dangereuses et non dangereuses et évitent la contamination croisée. Fermeture sur le devant. S'étendent de la hanche à la cuisse ou au genou. Les blouses de laboratoire ont des poches, les sarraus n'en n'ont pas.

Spécifications techniques

  • ArticleBlouse de laboratoire jetable
  • MatériauProShield 10
  • Style de coutureBordée
  • No. de poches0
  • Type de fermetureGlissière à l'avant
  • Couleur Bleu
  • Nb de poches 0
  • Taille 3T Grand
  • Pour taille de poitrine 47-3/4 po - 51-1/4 po
  • Poids du tissu 0,41 oz/vg²
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)