!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,PROSHIELD,3 POCHES,COL TRICOT,BLEUE,2TG

BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,PROSHIELD,3 POCHES,COL TRICOT,BLEUE,2TG

DUPONT

BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,PROSHIELD,3 POCHES,COL TRICOT,BLEUE,2TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,PROSHIELD,3 POCHES,COL TRICOT,BLEUE,2TG

BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,PROSHIELD,3 POCHES,COL TRICOT,BLEUE,2TG

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,30 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 30 = 129,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 30. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DUCPB219SBU2X00
  • N° de modèle du manufacturier PB219SBU2X003000
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181532
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.63 lb

Informations sur le produit

Blouse de laboratoire jetable unisexe bleue, taille 2TG, en SMS. 3 poches: 1 poche poitrine à gauche et 1 poche sur chaque hanche. Les blouses de laboratoire protègent du contact avec les substances et évitent la contamination croisée. Les fermetures à l'avant dépassent la hanche.

Spécifications techniques

  • ArticleBlouse de laboratoire jetable
  • MatériauProShield 10
  • Style de coutureBordée
  • No. de poches3
  • Emplacement de la pochePoitrine gauche, hanche gauche, hanche droite
  • Poids du tissu0,3 oz/vg²
  • Couleur Bleu
  • Nb de poches 3
  • Taille 2T Grand
  • Pour taille de poitrine 44-1/4 po - 47-3/4 po
  • Type de fermeture Boutons-pression sur l'avant
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande