Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
De couleur noire, sans poudre et non stériles, ces gants jetables de 11 1/4 pouces de long sont idéaux pour un usage général. Avec 100 gants par paquet, ceux-ci sont offerts en taille très grande (10).
Spécifications techniques
ArticleGant d'examen
AntistatiqueOui
Style de manchettePerlée
Type de gant jetableQualité alimentaire, usage médical
Épaisseur des doigts6,70 mil
Longueur12 po
Type de gant médicalExamen
PoudreSans poudre
NormesASTM D6319, EC 1935/2004, EC 2002/72, EC 2023/2006, EN 455 1-4, EN ISO 21420, 2020, EN ISO 374-1,2016 Type B - J K P T, EN ISO 374-5,2016, EN 421,2010, FDA21 CFR 177-2600, NFPA 1999, 2018, ISO 9001, ISO 10993-10, ISO 10993-23, ISO 13485, ISO 18889, 2019, EN1149
TextureTexturé
Sans accélérateurNon
Classe ISOISO 9001, ISO 10993-10, ISO 10993-23, ISO 13485, ISO 18889,2019
Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
Taille - alphabétiqueTG
Contenu de latexSans latex
Niveau de qualité acceptable (NQA)0.65
CouleurNoir
Épaisseur du poignet3,10 mil
CaractéristiquesTesté pour le fentanyl et l'acide gastrique, manchette plus longue, confort et préhension améliorés, approuvé par la NFPA, prévention des allergies au latex (type I)
Sans latexOui
MatériauNitrile
Épaisseur de la paume5,90 mil
Sans siliconeOui
Stérile/non stérileNon stérile
Emplacement de la textureIntégral
Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
SérieMICROFLEX MIDKNIGHT XTRA 93-862
Testé pour la protection contre le fentanylOui
Taille - numérique9,5 à 10
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca