Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce gant jetable blanc est fait d’élastomère cohésif synthétique et est de taille universel, 9. Il est destiné à diverses applications et est conforme aux normes FDA 21 CFR 880.6250, FDA 510K. Avec une épaisseur de paume de 0.40 mil, ces gants de 10 po sont sans poudre.
Spécifications techniques
ArticleGant jetable
Épaisseur du poignet0,05 mil
Épaisseur des doigts0,08 mil
Longueur10 po
Épaisseur de la paume0,40 mil
Sans siliconeOui
Stérile/non stérileNon stérile
Classe de salle blanche 209E (norme américaine)Non classé
Testé pour la protection contre le fentanylNon
Contenu de latexSans latex
CouleurBlanc
Type de gant jetableUsage général
Sans latexOui
MatériauÉlastomère synthétique cohésif
PoudreSans poudre
NormesFDA 21 CFR 880.6250, FDA 510K
TextureLisse
Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
Taille - alphabétiqueUniversel
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca