!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES, BLANC, G/9, ÉLASTOMÈRE SYNTHÉTIQUE COHÉSIF, 4 PQ

GANTS JETABLES, BLANC, G/9, ÉLASTOMÈRE SYNTHÉTIQUE COHÉSIF, 4 PQ

APPROVED VENDOR

GANTS JETABLES, BLANC, G/9, ÉLASTOMÈRE SYNTHÉTIQUE COHÉSIF, 4 PQ close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS JETABLES, BLANC, G/9, ÉLASTOMÈRE SYNTHÉTIQUE COHÉSIF, 4 PQ

GANTS JETABLES, BLANC, G/9, ÉLASTOMÈRE SYNTHÉTIQUE COHÉSIF, 4 PQ

APPROVED VENDOR

Prix en liquidation :
$1.32 / PAQUET de 4

Votre prix : 1,94 $ / PAQUET de 4
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
  • N° article WWG482W85
  • N° de modèle du manufacturier 9999-1101
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Informations sur le produit

Ce gant jetable blanc est fait d’élastomère cohésif synthétique et est de grande taille, 9. Il est destiné à diverses applications et est conforme aux normes FDA 21 CFR 880.6250, FDA 510K. Avec une épaisseur de paume de 0.40 mil, ces gants de 10 po sont sans poudre.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • Épaisseur du poignet0,05 mil
  • Épaisseur des doigts0,08 mil
  • Longueur10 po
  • Épaisseur de la paume0,40 mil
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Classe de salle blanche 209E (norme américaine)Non classé
  • Testé pour la protection contre le fentanylNon
  • Taille - numérique9
  • Couleur Blanc
  • Type de gant jetable Usage général
  • Sans latex Oui
  • Matériau Élastomère synthétique cohésif
  • Poudre Sans poudre
  • Normes FDA 21 CFR 880.6250, FDA 510K
  • Texture Lisse
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapie Non
  • Taille - alphabétique G
  • Contenu de latex Sans latex