!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,G(9),3MIL,SANS POUDRE,NITRILE,GRAIN,100PQT

GANTS JETABLES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,G(9),3MIL,SANS POUDRE,NITRILE,GRAIN,100PQT

APPROVED VENDOR

GANTS JETABLES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,G(9),3MIL,SANS POUDRE,NITRILE,GRAIN,100PQT close
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
GANTS JETABLES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,G(9),3MIL,SANS POUDRE,NITRILE,GRAIN,100PQT

GANTS JETABLES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,G(9),3MIL,SANS POUDRE,NITRILE,GRAIN,100PQT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.57 / PAQUET de 100
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
  • N° article EBP56JT49
  • N° de modèle du manufacturier 56JT49
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.86 lb

Informations sur le produit

Ce gant jetable bleu est en nitrile et de grande taille, 9. Il est destiné à diverses applications et répond aux normes 21 CFR 177.2600. Avec une épaisseur de la paume de 2.50 mil, ces gants de 9 po sont sans poudre. Les gants jetables sont jetés après chaque travail. Les gants jetables créent une barrière entre les mains et les objets manipulés afin de garder les mains propres et protégées.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueNon
  • Type de gant jetableUsage général
  • Sans latexOui
  • MatériauNitrile
  • PoudreSans poudre
  • NormesFDA 21 CFR 177.2600
  • TextureCuir fleur
  • Taille - alphabétiqueG
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 4
  • Couleur Bleu
  • Épaisseur des doigts 4,00 mil
  • Longueur 9 po
  • Épaisseur de la paume 2,50 mil
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Emplacement de la texture Bouts des doigts
  • Taille - numérique 9
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)