!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES, 9 1/2PO L, TAILLE 8/M, VERT, RESPECTUEUX LA NATURE, PQ 100

GANTS JETABLES, 9 1/2PO L, TAILLE 8/M, VERT, RESPECTUEUX LA NATURE, PQ 100

SHOWA

GANTS JETABLES, 9 1/2PO L, TAILLE 8/M, VERT, RESPECTUEUX LA NATURE, PQ 100 close
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
GANTS JETABLES, 9 1/2PO L, TAILLE 8/M, VERT, RESPECTUEUX LA NATURE, PQ 100

GANTS JETABLES, 9 1/2PO L, TAILLE 8/M, VERT, RESPECTUEUX LA NATURE, PQ 100

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.53 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article BEM6110PFM
  • N° de modèle du manufacturier 6110PFM
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132203
  • PAGE DU CATALOGUE # 865
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Informations sur le produit

De taille moyenne (8), ces gants jetables verts et écologiques sont disponibles en paquet de 100 gants de 9 1/2 pouces de long pour assurer la protection des mains lors de l'exécution de tâches générales.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueNon
  • Style de manchetteÉlastique
  • Type de gant jetableRésistants aux produits chimiques, pour le contact avec les aliments
  • Épaisseur des doigts4,20 mil
  • Longueur9 1/2 po
  • Épaisseur de la paume3,9 mil
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Sans accélérateurNon
  • Classe de salle blanche 209E (norme américaine)Non classé
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
  • Taille - alphabétiqueM
  • Contenu de latexSans latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Couleur Vert
  • Épaisseur du poignet 3,90 mil
  • Caractéristiques Biodégradable, résistant à l'eau, ergonomique, léger, sans support
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Poudre Sans poudre
  • Normes ANSI
  • Texture Lisse
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 K - Hydroxyde de sodium 40 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Série 6110PF
  • Testé pour la protection contre le fentanyl Oui
  • Taille - numérique 8
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: These biodegradable powder-free nitrile gloves have been assessed to standard test methods ASTM D5511-18 and ASTM D5526-12