!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES,QUALITÉ MÉDICALE,M(8),11MIL,SANS POUDRE,LATEX,50PQT

GANTS JETABLES,QUALITÉ MÉDICALE,M(8),11MIL,SANS POUDRE,LATEX,50PQT

MICROFLEX

GANTS JETABLES,QUALITÉ MÉDICALE,M(8),11MIL,SANS POUDRE,LATEX,50PQT close
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
GANTS JETABLES,QUALITÉ MÉDICALE,M(8),11MIL,SANS POUDRE,LATEX,50PQT

GANTS JETABLES,QUALITÉ MÉDICALE,M(8),11MIL,SANS POUDRE,LATEX,50PQT

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.11 / BOÎTE
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
  • N° article MCFSG375M
  • N° de modèle du manufacturier SG375M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 869
  • Poids à l’expédition 2.08 lb

Informations sur le produit

Ce gant SG-375 jetable bleu est en latex et de taille moyenne, 8. Il est conçu pour un usage général et médical et est conforme aux normes ISO 13485, ASTM D3578 et certifié NFPA. Avec une épaisseur de la paume de 11 mil, ces gants de 11 1/2 po sont sans poudre et proposent des manchettes allongées.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • CouleurBleu
  • Type de gant jetableUsage général, médical
  • CaractéristiquesManchette allongée
  • Sans latexNon
  • MatériauLatex
  • Épaisseur de la paume11,00 mil
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureBouts des doigts
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
  • Taille - alphabétiqueM
  • Contenu de latexAvec latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Épaisseur du poignet 7,90 mil
  • Méthode de double gantage Intérieur/extérieur
  • Épaisseur des doigts 14,20 mil
  • Longueur 11 1/2 po
  • Type de gant médical Examen
  • Poudre Sans poudre
  • Normes ISO 13485, ASTM D 3578, certifié NFPA
  • Texture Cuir fleur
  • Série SG-375
  • Testé pour la protection contre le fentanyl Non
  • Taille - numérique 8
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)