Ces gants biodégradables et jetables de 15 1/2 pouces de long ont une épaisseur de 0.63 mils et sont idéaux pour un usage général, ainsi que pour le contact alimentaire. Fabriqués en nitrile, ces gants bleus sont de taille moyenne (8), sans latex et offerts en paquet de 20.
Technical Specs
ArticleGant jetable
AntistatiqueNon
Style de manchettePerlée
Type de gant jetableRésistants aux produits chimiques, pour le contact avec les aliments, usage général
Épaisseur des doigts4,00 mil
Longueur9 1/2 po
Épaisseur de la paume2,50 mil
Sans siliconeOui
Stérile/non stérileNon stérile
Sans accélérateurOui
Classe de salle blanche 209E (norme américaine)Non classé
Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
Taille - alphabétiqueM
Contenu de latexSans latex
Niveau de qualité acceptable (NQA)1.5
CouleurBleu
Épaisseur du poignet3,50 mil
CaractéristiquesBiodégradable, résistant aux produits chimiques, sans latex, sans poudre, technologie Eco Best, ambidextre
Sans latexOui
MatériauNitrile
PoudreSans poudre
NormesISO 13485, ASTM D 3578
TextureLisse
Produits chimiques testés EN ISO 374K - Hydroxyde de sodium 40 %, T - Formaldéhyde 37 %
Série7502PF
Testé pour la protection contre le fentanylOui
Taille - numérique8
Country of OriginMalaisie
(subject to change)
Compliance and Restrictions
Environmentally Preferable
This item has been designated by the manufacturer as an environmentally preferable product (EPP) for the following reasons: Caractéristique environnementale: These biodegradable powder-free nitrile gloves have been assessed to standard test methods ASTM D5511-18 and ASTM D5526-12