Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce gant jetable bleu 7005 est en nitrile et de taille moyenne, 8. Il est conçu pour une résistance chimique, le contact alimentaire, un usage général et est conforme aux normes pour une Catégorie III Conformité CE 0123, EN374-3, EN374-2, En conformité 21 CFR, Parties 170-205. Avec une épaisseur de paume de 4 mil, ces gants de 9½ po sont sans poudre.
Spécifications techniques
ArticleGant jetable
AntistatiqueNon
Épaisseur du poignet4,00 mil
Épaisseur des doigts4,00 mil
Longueur9 1/2 po
Épaisseur de la paume4,00 mil
Sans siliconeNon
Stérile/non stérileNon stérile
Emplacement de la textureBouts des doigts
Produits chimiques testés EN ISO 374K - Hydroxyde de sodium 40 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
Série7005
Testé pour la protection contre le fentanylNon
Taille - numérique8
Niveau de qualité acceptable (NQA)1.5
CouleurBleu
Type de gant jetableRésistants aux produits chimiques, pour le contact avec les aliments, usage général
Sans latexOui
MatériauNitrile
PoudreSans poudre
NormesConformité CE catégorie III 0123, EN374-3, EN374-2, conformité 21 CFR, parties 170 à 205
TextureLisse
Sans accélérateurNon
Classe de salle blanche 209E (norme américaine)Non évalué
Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
Taille - alphabétiqueM
Contenu de latexSans latex
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Préférable pour l’environnement
Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes: Certification environnementale et autres reconnaissances: GreenCircle Certified
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 36,31 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: