!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES, 12PO L./ÉPAISSEUR 8 MIL, TAILLE 8/M, BL, NITRILE, BT 50

GANTS JETABLES, 12PO L./ÉPAISSEUR 8 MIL, TAILLE 8/M, BL, NITRILE, BT 50

BOB DALE

GANTS JETABLES, 12PO L./ÉPAISSEUR 8 MIL, TAILLE 8/M, BL, NITRILE, BT 50 close
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
GANTS JETABLES, 12PO L./ÉPAISSEUR 8 MIL, TAILLE 8/M, BL, NITRILE, BT 50

GANTS JETABLES, 12PO L./ÉPAISSEUR 8 MIL, TAILLE 8/M, BL, NITRILE, BT 50

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.61 / BOÎTE de 50
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
  • N° article ALG99-1-6200BM
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-6200B-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 53103200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.43 lb

Informations sur le produit

D'une épaisseur de 8 mil, de taille moyenne (8) et de couleur bleue, ces gants jetables de 12 pouces offriront une protection des mains lors de l'exécution de tâches générales. Ces gants sont disponibles en boîte de 50 gants, sont fabriqués en nitrile et offrent une utilisation sans poudre.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueNon
  • Style de manchettePerlée
  • Type de gant jetableRésistant aux produits chimiques, à usage général
  • Épaisseur des doigts8,00 mil
  • Longueur11 3/4 po
  • Épaisseur de la paume8,00 mil
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureIntégral
  • Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
  • Taille - alphabétiqueM
  • Contenu de latexSans latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Couleur Bleu
  • Épaisseur du poignet 8,00 mil
  • Caractéristiques Manchette allongée
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Poudre Sans poudre
  • Normes EN 374-1, EN 374-2, EN 374-5, EN 455, EN 1186
  • Texture Écailles de poisson
  • Sans accélérateur Non
  • Série 99-1-6200B
  • Testé pour la protection contre le fentanyl Non
  • Taille - numérique 8
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires