!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 7/P, ORANGE, NITRILE, BT50

GANTS JETABLES, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 7/P, ORANGE, NITRILE, BT50

BOB DALE

GANTS JETABLES, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 7/P, ORANGE, NITRILE, BT50 close
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
GANTS JETABLES, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 7/P, ORANGE, NITRILE, BT50

GANTS JETABLES, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 7/P, ORANGE, NITRILE, BT50

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.60 / BOÎTE de 50
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
  • N° article ALG99-1-6100BS
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-6100B-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 53103200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.91 lb

Informations sur le produit

Fabriqués en nitrile, sans poudre et de petite taille (7), ces gants jetables de 6 mil sont idéaux pour une utilisation générale. Ces gants sont disponibles en boîte de 50 et sont de couleur orange pour les travaux nécessitant un contraste avec des environnements de travail plus sombres. Ils mesurent 9 1/2 pouces de longueur.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueNon
  • Style de manchettePerlée
  • Type de gant jetableRésistant aux produits chimiques, à usage général
  • Épaisseur des doigts6,00 mil
  • Longueur9 1/2 po
  • Épaisseur de la paume6,00 mil
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureIntégral
  • Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
  • Taille - alphabétiqueP
  • Contenu de latexSans latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Couleur Orange
  • Épaisseur du poignet 6,00 mil
  • Caractéristiques Prise de traction double face, compatible avec écrans tactiles, ambidextre, résistant aux produits chimiques et à l'eau, dextérité, bonne prise en main
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Poudre Sans poudre
  • Normes EN 374-1, EN 374-2, EN 374-5, EN 455, EN 1186
  • Texture Écailles de poisson
  • Sans accélérateur Non
  • Série 99-1-6100B
  • Testé pour la protection contre le fentanyl Non
  • Taille - numérique 7
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)