!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS D'EXAMEN JETABLES, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 2.80 MIL, TAILLE 7/S, TRANSPARENT, VINYLE, BT 100

GANTS D'EXAMEN JETABLES, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 2.80 MIL, TAILLE 7/S, TRANSPARENT, VINYLE, BT 100

MICROFLEX

GANTS D'EXAMEN JETABLES, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 2.80 MIL, TAILLE 7/S, TRANSPARENT, VINYLE, BT 100 close
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
GANTS D'EXAMEN JETABLES, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 2.80 MIL, TAILLE 7/S, TRANSPARENT, VINYLE, BT 100

GANTS D'EXAMEN JETABLES, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 2.80 MIL, TAILLE 7/S, TRANSPARENT, VINYLE, BT 100

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,33 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 123,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MCFV281
  • N° de modèle du manufacturier V281
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132203
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.07 lb

Informations sur le produit

Fabriqués en vinyle, chacun de ces gants est offert sans poudre pour un usage général. Ces gants de couleur transparente sont de taille petite (7), de 9 1/2 pouces de longueur et offrent une épaisseur de 2.80 mils de protection des mains pour une sensation fine et à peine là.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • CouleurTransparent
  • Épaisseur du poignet2,40 mil
  • CaractéristiquesProduit sans DEHP
  • Sans latexOui
  • MatériauVinyle
  • PoudreSans poudre
  • NormesASTM D3767/EN 420, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D5151, EN 455-1, ISO 9001,2008
  • TextureLisse
  • SérieMicroflex V28
  • Taille - alphabétiqueP
  • Contenu de latexSans latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 4
  • Style de manchette Perlée
  • Type de gant jetable Usage général
  • Épaisseur des doigts 5,10 mil
  • Longueur 9 1/2 po
  • Épaisseur de la paume 2,80 mil
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Classe ISO 9001
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapie Non
  • Taille - numérique 7