!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,P(7),4MIL,SANS POUDRE

GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,P(7),4MIL,SANS POUDRE

SHOWA

GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,P(7),4MIL,SANS POUDRE close
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
GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,P(7),4MIL,SANS POUDRE

GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,P(7),4MIL,SANS POUDRE

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 31,21 $ / BOÎTE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 624,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEM6005PF-S
  • N° de modèle du manufacturier 6005PF-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.34 lb

Informations sur le produit

Ce gant jetable bleu 6005PF est en nitrile et de petite taille, 7. Il est conçu pour une résistance chimique, le contact alimentaire, un usage général et est conforme aux normes pour une Catégorie I Conformité CE, qualité médicale, NFPA 1999, 21 CFR 170-199. Avec une épaisseur de paume de 4 mil, ces gants de 9½ po sont sans poudre.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueNon
  • Épaisseur du poignet4,00 mil
  • Épaisseur des doigts4,00 mil
  • Longueur9 1/2 po
  • Épaisseur de la paume4,00 mil
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Sans accélérateurNon
  • Classe de salle blanche 209E (norme américaine)Non classé
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
  • Taille - alphabétiqueP
  • Contenu de latexSans latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Couleur Bleu
  • Type de gant jetable Résistants aux produits chimiques, pour le contact avec les aliments, usage général
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Poudre Sans poudre
  • Normes Conformité CE catégorie I, qualité médicale, NFPA 1999, 21 CFR 170-199
  • Texture Lisse
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 K - Hydroxyde de sodium 40 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Série 6005PF
  • Testé pour la protection contre le fentanyl Non
  • Taille - numérique 7
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)