!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES,QUALITÉ MÉDICALE,TP (6),6MIL,SANS POUDRE,LATEX,100PQT

GANTS JETABLES,QUALITÉ MÉDICALE,TP (6),6MIL,SANS POUDRE,LATEX,100PQT

MICROFLEX

GANTS JETABLES,QUALITÉ MÉDICALE,TP (6),6MIL,SANS POUDRE,LATEX,100PQT close
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
GANTS JETABLES,QUALITÉ MÉDICALE,TP (6),6MIL,SANS POUDRE,LATEX,100PQT

GANTS JETABLES,QUALITÉ MÉDICALE,TP (6),6MIL,SANS POUDRE,LATEX,100PQT

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 29,48 $ / BOÎTE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 294,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MCFMF300XS
  • N° de modèle du manufacturier MF300XS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 869
  • Poids à l’expédition 16.7 lb

Informations sur le produit

Ce gant jetable MF-300 beige est composée de latex et est de très petite taille, 6. Il est conçu pour un usage général et médical et est conforme aux normes ASTM D 13485 et D 3578. Avec une épaisseur de paume de 6.30 mil, ces gants de 9½ pouces sont sans poudre.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • CouleurBeige
  • Type de gant jetableUsage général, médical
  • Épaisseur des doigts7,90 mil
  • Longueur9 1/2 po
  • Type de gant médicalExamen
  • PoudreSans poudre
  • NormesISO 13485, ASTM D 3578
  • TextureCuir fleur
  • SérieMF-300
  • Testé pour la protection contre le fentanylNon
  • Taille - numérique6
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Épaisseur du poignet 5,10 mil
  • Méthode de double gantage Intérieur/extérieur
  • Sans latex Non
  • Matériau Latex
  • Épaisseur de la paume 6,30 mil
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Emplacement de la texture Bouts des doigts
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapie Non
  • Taille - alphabétique TP
  • Contenu de latex Avec latex
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)