Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce gant jetable DGP-350 beige est en latex et de très petite taille, 6. Il est conçu pour un usage général et est conforme aux normes ASTM D 3578. Avec une épaisseur de paume de 5.10 mil, ces gants de 9½ pouces sont sans poudre. Ils sont dotés d’une conception épaisse pour une protection durable et sont entièrement texturés pour une meilleure adhérence.
Spécifications techniques
ArticleGant jetable
AntistatiqueNon
Style de manchettePerlée
Type de gant jetableUsage général, médical
Épaisseur des doigts6,30 mil
Longueur9 1/2 po
Type de gant médicalExamen
PoudreSans poudre
NormesASTM D 3578
TextureCuir fleur
Sans accélérateurOui
Classe de salle blanche 209E (norme américaine)Non disponible
SérieDGP-350
Testé pour la protection contre le fentanylNon
Taille - numérique6
Niveau de qualité acceptable (NQA)1.5
CouleurBeige
Épaisseur du poignet3,90 mil
CaractéristiquesConception épaisse pour une protection durable, entièrement texturée pour une meilleure prise en main
Sans latexNon
MatériauLatex
Épaisseur de la paume5,10 mil
Sans siliconeNon
Stérile/non stérileNon stérile
Emplacement de la textureIntégral
Produits chimiques testés EN ISO 374Non disponible
Classe ISONon disponible
Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
Taille - alphabétiqueTP
Contenu de latexAvec latex
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca