De 8 mil d'épaisseur, de taille très très très grande (12) et fabriqués en nitrile, ces gants jetables de couleur bleue fourniront la protection des mains nécessaire lors de l'exécution de tâches générales. Ces gants sont disponibles en boîte de 50 et sont sans poudre afin de ne pas laisser de résidus pendant le travail, répondant aux normes de dextérité EN420 niveau 5.
Technical Specs
ArticleGant jetable
AntistatiqueNon
Style de manchettePerlée
Type de gant jetableRésistant aux produits chimiques, à usage général
Épaisseur des doigts8,00 mil
Longueur11 3/4 po
Épaisseur de la paume8,00 mil
Sans siliconeOui
Stérile/non stérileNon stérile
Emplacement de la textureIntégral
Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
Taille - alphabétique3TG
Contenu de latexSans latex
Niveau de qualité acceptable (NQA)1.5
CouleurBleu
Épaisseur du poignet8,00 mil
CaractéristiquesManchette allongée
Sans latexOui
MatériauNitrile
PoudreSans poudre
NormesEN 374-1, EN 374-2, EN 374-5, EN 455, EN 1186