!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES, 12PO L/ÉPAISSEUR 8 MIL, TAILLE 11/TTG, BLEU, NITRILE, BT 50

GANTS JETABLES, 12PO L/ÉPAISSEUR 8 MIL, TAILLE 11/TTG, BLEU, NITRILE, BT 50

BOB DALE

GANTS JETABLES, 12PO L/ÉPAISSEUR 8 MIL, TAILLE 11/TTG, BLEU, NITRILE, BT 50 close
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
GANTS JETABLES, 12PO L/ÉPAISSEUR 8 MIL, TAILLE 11/TTG, BLEU, NITRILE, BT 50

GANTS JETABLES, 12PO L/ÉPAISSEUR 8 MIL, TAILLE 11/TTG, BLEU, NITRILE, BT 50

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.18 / BOÎTE de 50
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
  • N° article ALG99-1-6200BX2L
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-6200B-X2L
  • N° de classification normalisée des produits et services 53103200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Informations sur le produit

Ces gants jetables de 12 pouces de longueur sont fabriqués en nitrile et offrent une utilisation sans poudre afin de ne pas laisser de résidus lors de l'exécution de tâches générales. Disponibles en taille de très très grande (11), de 6 mil d'épaisseur et avec 10 par paquet, ces gants jetables de couleur bleue sont idéaux pour les besoins de protection des mains.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueNon
  • Style de manchettePerlée
  • Type de gant jetableRésistant aux produits chimiques, à usage général
  • Épaisseur des doigts8,00 mil
  • Longueur11 3/4 po
  • Épaisseur de la paume8,00 mil
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureIntégral
  • Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
  • Taille - alphabétique2TG
  • Contenu de latexSans latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Couleur Bleu
  • Épaisseur du poignet 8,00 mil
  • Caractéristiques Manchette allongée
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Poudre Sans poudre
  • Normes EN 374-1, EN 374-2, EN 374-5, EN 455, EN 1186
  • Texture Écailles de poisson
  • Sans accélérateur Non
  • Série 99-1-6200B
  • Testé pour la protection contre le fentanyl Non
  • Taille - numérique 11
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)