!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES,NOIR,2TG/11,PQ100

GANTS JETABLES,NOIR,2TG/11,PQ100

MCR SAFETY

GANTS JETABLES,NOIR,2TG/11,PQ100 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS JETABLES,NOIR,2TG/11,PQ100

GANTS JETABLES,NOIR,2TG/11,PQ100

MCR SAFETY

Prix en liquidation :
$32.30 / PAQUET de 100

Votre prix : 43,07 $ / PAQUET de 100
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
  • N° article MSF6016BXXL
  • N° de modèle du manufacturier 6016BXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • CouleurNoir
  • Épaisseur du poignet6,00 mil
  • CaractéristiquesAmbidextre, compatible avec les écrans tactiles, style de doigt standard, non doublé, motif réversible, trempage unique
  • Sans latexOui
  • MatériauNitrile
  • PoudreSans poudre
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Produits chimiques testés EN ISO 374K - Hydroxyde de sodium 40 %
  • SérieNitriShield
  • Taille - numérique11
  • Antistatique Non
  • Style de manchette Perlée
  • Type de gant jetable Qualité alimentaire, usage général
  • Épaisseur des doigts 6,00 mil
  • Longueur 9 1/2 po
  • Épaisseur de la paume 6,00 mil
  • Normes EN ISO 374-1, conforme aux normes de la FDA
  • Texture Écailles de poisson
  • Classe ISO 9002
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Contenu de latex Sans latex
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires