!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 11/TTG, NOIR, NITRILE, BT 50

GANTS JETABLES, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 11/TTG, NOIR, NITRILE, BT 50

BOB DALE

GANTS JETABLES, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 11/TTG, NOIR, NITRILE, BT 50 close
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
GANTS JETABLES, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 11/TTG, NOIR, NITRILE, BT 50

GANTS JETABLES, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 11/TTG, NOIR, NITRILE, BT 50

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.11 / BOÎTE de 50
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
  • N° article ALG99-1-6000BX2L
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-6000B-X2L
  • N° de classification normalisée des produits et services 53103200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Informations sur le produit

De taille très très grande (11) et d'une longueur de 9 1/2 pouces, ces gants jetables noirs sont disponibles en boîte de 50. Fabriqués en nitrile et sans poudre, ces gants de 6 mil d'épaisseur aideront à protéger les mains tout en effectuant des travaux à usage général.

Spécifications techniques

  • ArticleDisposable Gloves
  • AntistatiqueNon
  • Style de manchettePerlée
  • Type de gant jetableRésistant aux produits chimiques, à usage général
  • Épaisseur des doigts6,00 mil
  • Longueur9 1/2 po
  • Épaisseur de la paume6,00 mil
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureIntégral
  • Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Série99-1-6000B
  • Testé pour la protection contre le fentanylNon
  • Taille - numérique11
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Couleur Noir
  • Épaisseur du poignet 6,00 mil
  • Caractéristiques Prise de traction double face, compatible avec écrans tactiles, ambidextre, résistant aux produits chimiques et à l'eau, dextérité, bonne prise en main
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Poudre Sans poudre
  • Normes EN 374-1, EN 374-2, EN 374-5, EN 455, EN 1186
  • Texture Écailles de poisson
  • Sans accélérateur Non
  • Classe ISO 1, 5
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapie Non
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Contenu de latex Sans latex
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)