!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TG(10),6MIL,SANS POUDRE,NITRILE,50PQT

GANTS JETABLES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TG(10),6MIL,SANS POUDRE,NITRILE,50PQT

MICROFLEX

GANTS JETABLES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TG(10),6MIL,SANS POUDRE,NITRILE,50PQT close
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
GANTS JETABLES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TG(10),6MIL,SANS POUDRE,NITRILE,50PQT

GANTS JETABLES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TG(10),6MIL,SANS POUDRE,NITRILE,50PQT

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 26,87 $ / BOÎTE de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 268,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MCFN894
  • N° de modèle du manufacturier N89-4 XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102500
  • PAGE DU CATALOGUE # 867
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Informations sur le produit

Ce gant jetable N89 vert est composée de nitrile et est de très grande taille 10. Il est conçu pour le contact alimentaire et un usage général et est conforme aux normes ISO 9001 certifié QMS. Avec une épaisseur de la paume de 5.90 mil, ces gants de 11 3/4 po sont sans poudre et proposent des manchettes allongées.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • CouleurVert
  • Type de gant jetableQualité alimentaire, usage général
  • Épaisseur des doigts7,10 mil
  • Longueur11 3/4 po
  • Type de gant médicalExamen
  • PoudreSans poudre
  • NormesISO 9001 certifié QMS
  • TextureCuir fleur
  • SérieN89
  • Testé pour la protection contre le fentanylOui
  • Taille - numérique10
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Épaisseur du poignet 3,90 mil
  • Caractéristiques Manchette allongée
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Épaisseur de la paume 5,90 mil
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Emplacement de la texture Intégral
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapie Oui
  • Taille - alphabétique TG
  • Contenu de latex Sans latex