Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants d'examen jetables ont une épaisseur de 5,10 mil au niveau des doigts, une épaisseur de 2,80 mil au niveau de la paume et une épaisseur de 2,40 mil au niveau de la manchette. Ces gants approuvés par la FDA sont faits de vinyle et sont non poudrés. Ces gants de qualité industrielle ont une texture lisse, sont de taille TG (10) et ont une longueur de 9 ½ po. Ils sont transparents et se présentent en boîte de 100.
Spécifications techniques
ArticleGant jetable
CouleurTransparent
Épaisseur du poignet2,40 mil
CaractéristiquesProduit sans DEHP
Sans latexOui
MatériauVinyle
PoudreSans poudre
NormesASTM D3767/EN 420, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D5151, EN 455-1, ISO 9001,2008
TextureLisse
SérieMicroflex V28
Taille - alphabétiqueTG
Contenu de latexSans latex
Niveau de qualité acceptable (NQA)4
Style de manchettePerlée
Type de gant jetableUsage général
Épaisseur des doigts5,10 mil
Longueur9 1/2 po
Épaisseur de la paume2,80 mil
Sans siliconeNon
Stérile/non stérileNon stérile
Classe ISO9001
Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
Taille - numérique10
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 18,22 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: