!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TG(10),7MIL,SANS POUDRE,NITRILE,50PQT

GANTS JETABLES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TG(10),7MIL,SANS POUDRE,NITRILE,50PQT

MICROFLEX

GANTS JETABLES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TG(10),7MIL,SANS POUDRE,NITRILE,50PQT close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
GANTS JETABLES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TG(10),7MIL,SANS POUDRE,NITRILE,50PQT

GANTS JETABLES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TG(10),7MIL,SANS POUDRE,NITRILE,50PQT

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.62 / CHAQUE
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
  • N° article MCFN864
  • N° de modèle du manufacturier N864
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132203
  • PAGE DU CATALOGUE # 867
  • Poids à l’expédition 1.25 lb

Informations sur le produit

Ce gant N86 jetable bleu est en nitrile et de très grande taille, 10. Il est conçu pour le contact alimentaire et un usage général et est conforme aux normes NFPA 1999, 2003 Edition, ASTM D6319-00a, UL. Avec une épaisseur de paume de 6.70 mil, ces gants de 9½ pouces sont sans poudre.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • CouleurBleu
  • Type de gant jetableQualité alimentaire, usage général
  • Sans latexOui
  • MatériauNitrile
  • Épaisseur de la paume6,70 mil
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureIntégral
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
  • Taille - numérique10
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Épaisseur du poignet 5,10 mil
  • Épaisseur des doigts 9,10 mil
  • Longueur 9 1/2 po
  • Type de gant médical Examen
  • Poudre Sans poudre
  • Normes NFPA 1999, édition 2003, ASTM D6319-00a, UL
  • Texture Cuir fleur
  • Série N86
  • Taille - alphabétique TG
  • Contenu de latex Sans latex
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)