!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TG(10),8MIL,NITRILE,50PQT

GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TG(10),8MIL,NITRILE,50PQT

SHOWA

GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TG(10),8MIL,NITRILE,50PQT close
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
GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TG(10),8MIL,NITRILE,50PQT

GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TG(10),8MIL,NITRILE,50PQT

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.92 / BOÎTE
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
  • N° article BEM8005PF-XL
  • N° de modèle du manufacturier 8005PF-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Informations sur le produit

Ce gant jetable bleu 8005PF est en nitrile et de taille TG, 10. Il est conçu pour une résistance chimique, le contact alimentaire, un usage général et est conforme aux normes pour une Catégorie III Conformité CE 0123, EN388 1000, EN374-3 JKL, EN374-2, Qualité médicale, NFPA 1999, 21 CFR 170-199, ASTM. Avec une épaisseur de paume de 8 mil, ces gants de 9½ po sont sans poudre.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueNon
  • Épaisseur du poignet8,00 mil
  • Épaisseur des doigts8,00 mil
  • Longueur9 1/2 po
  • Épaisseur de la paume8,00 mil
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Sans accélérateurNon
  • Classe de salle blanche 209E (norme américaine)Non classé
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Contenu de latexSans latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Couleur Bleu
  • Type de gant jetable Résistants aux produits chimiques, pour le contact avec les aliments, usage général
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Poudre Sans poudre
  • Normes Conformité CE catégorie III 0123, EN388 1000, EN374-3 JKL, EN374-2, qualité médicale, NFPA 1999, 21 CFR 170-199, ASTM
  • Texture Lisse
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Série 8005PF
  • Testé pour la protection contre le fentanyl Non
  • Taille - numérique 10
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)