!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES,QUALITÉ MÉDICALE,TG(10),5MIL,SANS POUDRE,LATEX,100 PAQ

GANTS JETABLES,QUALITÉ MÉDICALE,TG(10),5MIL,SANS POUDRE,LATEX,100 PAQ

MICROFLEX

GANTS JETABLES,QUALITÉ MÉDICALE,TG(10),5MIL,SANS POUDRE,LATEX,100 PAQ close
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
GANTS JETABLES,QUALITÉ MÉDICALE,TG(10),5MIL,SANS POUDRE,LATEX,100 PAQ

GANTS JETABLES,QUALITÉ MÉDICALE,TG(10),5MIL,SANS POUDRE,LATEX,100 PAQ

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 22,33 $ / PAQUET

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 223,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MCFDGP350XL
  • N° de modèle du manufacturier DGP350XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.9 lb

Informations sur le produit

Ce gant jetable DGP-350 beige est composée de latex et est de très grande taille, 10. Il est conçu pour un usage général et est conforme aux normes ASTM D 3578. Avec une épaisseur de paume de 5.10 mil, ces gants de 9½ pouces sont sans poudre.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • CouleurBeige
  • Type de gant jetableUsage général, médical
  • Sans latexNon
  • MatériauLatex
  • Épaisseur de la paume5,10 mil
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureIntégral
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Contenu de latexAvec latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Épaisseur du poignet 3,90 mil
  • Épaisseur des doigts 6,30 mil
  • Longueur 9 1/2 po
  • Type de gant médical Examen
  • Poudre Sans poudre
  • Normes ASTM D 3578
  • Texture Cuir fleur
  • Série DGP-350
  • Testé pour la protection contre le fentanyl Non
  • Taille - numérique 10
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)