Gants oranges 5557PF grease Monkey de petite taille composés de nitrile. Robustes et durables, résistance supérieure à l'abrasion et aux perforations. Les gants en nitrile ont une haute résistance aux perforations, déchirures, abrasions et une bonne résistance aux produits chimiques. Bon équilibre entre durabilité et confort.
Technical Specs
ArticleGant jetable
AntistatiqueNon
Style de manchettePerlée
Type de gant jetableQualité alimentaire, usage général
Épaisseur des doigts6,00 mil
Longueur9 1/2 po
Épaisseur de la paume6,00 mil
Sans siliconeOui
Stérile/non stérileNon stérile
Emplacement de la textureIntégral
Série5557PF
Contenu de latexSans latex
Niveau de qualité acceptable (NQA)4
CouleurOrange
Épaisseur du poignet6,00 mil
CaractéristiquesRésistance durable, résistance supérieure à l'abrasion et aux perforations, résistance chimique aux huiles, solvants et graisses, protection accrue du poignet, biodégradable
Sans latexOui
MatériauNitrile
PoudreSans poudre
NormesASTM D5526, 21 CFR 177.2600
TextureDiamant
Produits chimiques testés EN ISO 374K - Hydroxyde de sodium 40 %