!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JTBL, 9 1/2PO L, PETIT, TAILLE 7/P, NOIR, NITRILE, PQ100

GANTS JTBL, 9 1/2PO L, PETIT, TAILLE 7/P, NOIR, NITRILE, PQ100

WATSON GLOVES

GANTS JTBL, 9 1/2PO L, PETIT, TAILLE 7/P, NOIR, NITRILE, PQ100 close
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
GANTS JTBL, 9 1/2PO L, PETIT, TAILLE 7/P, NOIR, NITRILE, PQ100

GANTS JTBL, 9 1/2PO L, PETIT, TAILLE 7/P, NOIR, NITRILE, PQ100

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.90 / PAQUET de 10
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
  • N° article WAT5554PFS
  • N° de modèle du manufacturier 5554PF-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 866
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Sur le lieu de travail, ces gants jetables en nitrile noirs offrent une protection des mains pendant de brèves périodes d'exposition. Ils sont sans poudre, sans latex, sans silicone et mesurent 9.5 pouces de longueur. Ils sont de taille petite et sont proposés en paquet de 50.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueNon
  • Style de manchettePerlée
  • Type de gant jetableQualité alimentaire, usage général
  • Épaisseur des doigts5,00 mil
  • Longueur9 1/2 po
  • Épaisseur de la paume5,00 mil
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureIntégral
  • Série5554PF
  • Taille - numérique7
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 4
  • Couleur Noir
  • Épaisseur du poignet 5,00 mil
  • Caractéristiques Durable, résistance supérieure à l'abrasion et aux perforations, résistance aux éclaboussures
  • Sans latex Non
  • Matériau Nitrile
  • Poudre Sans poudre
  • Normes Approuvé par la CFIA, 21 CFR 177.2600, EN374-1,2003
  • Texture Lisse
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Taille - alphabétique P
  • Contenu de latex Sans latex
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)