!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES, ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 10/TG, VIOL, LATEX D'ELASTOMERE-CAOUTCHOUC, PQ 100

GANTS JETABLES, ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 10/TG, VIOL, LATEX D'ELASTOMERE-CAOUTCHOUC, PQ 100

BDG

GANTS JETABLES, ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 10/TG, VIOL, LATEX D'ELASTOMERE-CAOUTCHOUC, PQ 100 close
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
GANTS JETABLES, ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 10/TG, VIOL, LATEX D'ELASTOMERE-CAOUTCHOUC, PQ 100

GANTS JETABLES, ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 10/TG, VIOL, LATEX D'ELASTOMERE-CAOUTCHOUC, PQ 100

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.97 / PAQUET de 100
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
  • N° article ALG99-1-6300XL
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-6300-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.95 lb

Informations sur le produit

De couleur violette et fabriqués en latex d'élastomère-caoutchouc naturel, ces gants jetables à texture lisse sont sans poudre et doublement chlorés pour plus de commodité et de protection. Ces gants sont également fabriqués avec une épaisseur de 6 mil, sont de taille très grande (10) et sont disponibles en paquet de 100. Ces gants répondent aux normes EN 374-1 et EN 374-5 2016.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueNon
  • Style de manchettePerlée
  • Type de gant jetableUsage général
  • Épaisseur des doigts6,00 mil
  • Longueur10 po
  • Épaisseur de la paume6,00 mil
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureIntégral
  • SérieDeny
  • Taille - numérique10
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Couleur Mauve
  • Épaisseur du poignet 6,00 mil
  • Caractéristiques Résistant aux produits chimiques, résistant à l'eau, ambidextre, bonne dextérité, bonne prise en main
  • Sans latex Non
  • Matériau Terpolymère
  • Poudre Sans poudre
  • Normes EN 374-1 - Type B, KOT, EN 374-5 - Bactéries/champignons, réussi
  • Texture Lisse
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 K - Hydroxyde de sodium 40 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Taille - alphabétique TG
  • Contenu de latex Avec latex
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires