!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT JETABLE, ORNG, NITRILE, S, PQT/100

GANT JETABLE, ORNG, NITRILE, S, PQT/100

MICROFLEX

GANT JETABLE, ORNG, NITRILE, S, PQT/100 close
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
GANT JETABLE, ORNG, NITRILE, S, PQT/100

GANT JETABLE, ORNG, NITRILE, S, PQT/100

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.36 / PAQUET de 100
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
  • N° article ANL93256070
  • N° de modèle du manufacturier 93256070
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.49 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants jetables
  • AntistatiqueOui
  • Type de gant jetableQualité alimentaire, usage général
  • CaractéristiquesSurface méga texturée : pour une bonne prise en main, gant robuste. Épaisseur élevée pour une meilleure résistance à la déchirure, couleur orange pour une meilleure visibilité pendant le travail
  • Sans latexOui
  • MatériauNitrile
  • PoudreSans poudre
  • NormesCE0493, EN ISO 374-1 : 2016, Type B, EN ISO 374-5, ISO 13485, ISO 9001, ISO 18889, UK CA 0321
  • Emplacement de la textureSurface externe
  • Classe de salle blanche 209E (norme américaine)Aucune classification
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
  • Taille - alphabétiqueP
  • Contenu de latexSans latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1,5
  • Couleur Orange
  • Méthode de double gantage Extérieur
  • Épaisseur des doigts 6,3 mil
  • Longueur 9 1/2 po
  • Épaisseur de la paume 5,1 mil
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Série Microflex
  • Testé pour la protection contre le fentanyl Non
  • Taille - numérique 7
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)