!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES,NITRILE,M,400

GANTS JETABLES,NITRILE,M,400

TOUCHNTUFF

GANTS JETABLES,NITRILE,M,400 close
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
GANTS JETABLES,NITRILE,M,400

GANTS JETABLES,NITRILE,M,400

TOUCHNTUFF

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $540.79 / CAISSE de 400
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
  • N° article ANL9370000M
  • N° de modèle du manufacturier 93-700-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.88 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants jetables
  • AntistatiqueOui
  • Épaisseur du poignet5 mil
  • CaractéristiquesManchette allongée
  • Sans latexOui
  • MatériauNitrile
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileStérile
  • Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40%, P - Peroxyde d'hydrogène 30%, T - Formaldéhyde 37%
  • Classe ISOISO 5
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieOui
  • Taille - numérique8
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1,5
  • Couleur Vert
  • Type de gant jetable Résistant aux produits chimiques, salle blanche
  • Épaisseur des doigts 7,9 mil
  • Longueur 12 po
  • Épaisseur de la paume 5,1 mil
  • Normes ASTM D 3577: Type II
  • Texture Grain
  • Classe de salle blanche 209E (norme américaine) 100
  • Série TouchNTuff 93-700
  • Taille - alphabétique M
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)