!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES, 9PO L/ÉPAISSEUR 4 MIL, TAILLE 8/M, BLEU, ECOLOGIQUE/NITRILE, PQ 100

GANTS JETABLES, 9PO L/ÉPAISSEUR 4 MIL, TAILLE 8/M, BLEU, ECOLOGIQUE/NITRILE, PQ 100

RONCO

GANTS JETABLES, 9PO L/ÉPAISSEUR 4 MIL, TAILLE 8/M, BLEU, ECOLOGIQUE/NITRILE, PQ 100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS JETABLES, 9PO L/ÉPAISSEUR 4 MIL, TAILLE 8/M, BLEU, ECOLOGIQUE/NITRILE, PQ 100

GANTS JETABLES, 9PO L/ÉPAISSEUR 4 MIL, TAILLE 8/M, BLEU, ECOLOGIQUE/NITRILE, PQ 100

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.64 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RON945M
  • N° de modèle du manufacturier 945M
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132203
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.08 lb

Informations sur le produit

Ces gants d'examen en nitrile bleu sont de taille moyenne, sans latex et d'une longueur de 9 pouces. Ils sont sans poudre, recyclables et respectueux de l'environnement. Ces gants ont une épaisseur de paume de 4 mil et une épaisseur de manchette de 1.6 mil. Pour la protection contre l'exposition dans divers lieux de travail.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • CouleurBleu
  • Épaisseur du poignet1,60 mil
  • CaractéristiquesRésistance modérée à la traction, ambidextre pour un enfilage facile, résistant aux produits chimiques, résistant aux solvants
  • Sans latexOui
  • MatériauNitrile
  • Épaisseur de la paume3,50 mil
  • NormesACIA
  • Emplacement de la textureIntégral
  • SérieNE2
  • Taille - alphabétiqueM
  • Contenu de latexSans latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 2.5
  • Style de manchette Perlée
  • Type de gant jetable Salle blanche, contact avec les aliments, médical
  • Épaisseur des doigts 4,20 mil
  • Longueur 9 po
  • Type de gant médical Examen
  • Poudre Sans poudre
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Sans accélérateur Oui
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapie Oui
  • Taille - numérique 8
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande