!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES, ÉPAISSEUR 7.9 MIL, TAILLE 11/TTG, 11PO L, BLEU, CA 500

GANTS JETABLES, ÉPAISSEUR 7.9 MIL, TAILLE 11/TTG, 11PO L, BLEU, CA 500

MICROFLEX

GANTS JETABLES, ÉPAISSEUR 7.9 MIL, TAILLE 11/TTG, 11PO L, BLEU, CA 500 close
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
GANTS JETABLES, ÉPAISSEUR 7.9 MIL, TAILLE 11/TTG, 11PO L, BLEU, CA 500

GANTS JETABLES, ÉPAISSEUR 7.9 MIL, TAILLE 11/TTG, 11PO L, BLEU, CA 500

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $280.55 / CAISSE de 440
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
  • N° article ANL93283110
  • N° de modèle du manufacturier 93-283-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.587 lb

Informations sur le produit

Offrant une conception sans poudre et non stérile, ces gants jetables bleus garderont les mains protégées lors de l'exécution des tâches de travail générales. De 7.9 mils d'épaisseur et de taille très très grande (11), ces gants sont disponibles en étui de 500 pour garder les travailleurs bien équipés pour une performance de travail efficace.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueOui
  • Style de manchetteManchette allongée
  • Type de gant jetableQualité alimentaire
  • CaractéristiquesBonne prise en main, résistant à la déchirure, conforme à la manipulation des aliments, idéal pour un double port, protection supplémentaire de l'avant-bras et du poignet, protection contre les éclaboussures de produits chimiques, prévention des allergies au latex (type I), grande surface texturée.
  • Sans latexOui
  • MatériauNitrile
  • Épaisseur de la paume7,90 mil
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Sans accélérateurNon
  • Classe ISOISO 9001, ISO 13485
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
  • Taille - numérique10,5 à 11
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Couleur Bleu
  • Épaisseur du poignet 4,70 mil
  • Méthode de double gantage Extérieur
  • Épaisseur des doigts 9,40 mil
  • Longueur 11 4/5 po
  • Type de gant médical Chirurgie
  • Poudre Sans poudre
  • Normes ASTM D6319, EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN ISO 21420,2020, EN ISO 374-1, 2016 Type B - J K P T, EN ISO 374-5, 2016, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001, ISO 13485, ISO 18889, 2019, EN1149
  • Texture Diamant
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Série MICROFLEX 93-283
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Contenu de latex Sans latex
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)