!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES, 2TG, NITRILE, CA900

GANTS JETABLES, 2TG, NITRILE, CA900

TOUCHNTUFF

GANTS JETABLES, 2TG, NITRILE, CA900 close
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
GANTS JETABLES, 2TG, NITRILE, CA900

GANTS JETABLES, 2TG, NITRILE, CA900

TOUCHNTUFF

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $289.59 / CAISSE de 900
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
  • N° article ANL92600110
  • N° de modèle du manufacturier 92600110
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants jetables
  • AntistatiqueOui
  • Style de manchetteDroite
  • Méthode de double gantageIntérieur/extérieur
  • Sans latexOui
  • MatériauNitrile
  • Épaisseur de la paume4,9 mil
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureSans objet
  • Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Classe ISOAucune classification
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
  • Taille - alphabétique2TG
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 4
  • Couleur Vert
  • Type de gant jetable Résistant aux produits chimiques
  • Épaisseur des doigts 5,5 mil
  • Longueur 9 1/2 po
  • Type de gant médical Examen
  • Poudre Sans poudre
  • Normes Catégorie III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1 2016, EN ISO 374-5, FDA21 CFR 177-2600-US Contact alimentaire approuvé, ISO 18889, ISO 9001, MS SIRIM
  • Texture Lisse
  • Sans accélérateur Non
  • Classe de salle blanche 209E (norme américaine) Aucune classification
  • Série TouchNTuff 92-600
  • Testé pour la protection contre le fentanyl Non
  • Taille - numérique 10 1/2
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)