!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES, TAILLE 11/2TG, 11-1/4 PO LO, NOIR, PQ 100

GANTS JETABLES, TAILLE 11/2TG, 11-1/4 PO LO, NOIR, PQ 100

MICROFLEX

GANTS JETABLES, TAILLE 11/2TG, 11-1/4 PO LO, NOIR, PQ 100 close
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
GANTS JETABLES, TAILLE 11/2TG, 11-1/4 PO LO, NOIR, PQ 100

GANTS JETABLES, TAILLE 11/2TG, 11-1/4 PO LO, NOIR, PQ 100

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 45,68 $ / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 456,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANL93862110
  • N° de modèle du manufacturier 93-862-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132203
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.9 lb

Informations sur le produit

Disponibles en taille très très grande (11), ces gants jetables noirs de 11 1/4 pouces sont sans poudre et non stériles pour une utilisation générale efficace. Ces gants sont disponibles en paquet de 100 pour un approvisionnement approprié.

Spécifications techniques

  • ArticleGant d'examen
  • AntistatiqueOui
  • Style de manchettePerlée
  • Type de gant jetableQualité alimentaire, usage médical
  • Épaisseur des doigts6,70 mil
  • Longueur12 po
  • Type de gant médicalExamen
  • PoudreSans poudre
  • NormesASTM D6319, EC 1935/2004, EC 2002/72, EC 2023/2006, EN 455 1-4, EN ISO 21420, 2020, EN ISO 374-1,2016 Type B - J K P T, EN ISO 374-5,2016, EN 421,2010, FDA21 CFR 177-2600, NFPA 1999, 2018, ISO 9001, ISO 10993-10, ISO 10993-23, ISO 13485, ISO 18889, 2019, EN1149
  • TextureTexturé
  • Sans accélérateurNon
  • Classe ISOISO 9001, ISO 10993-10, ISO 10993-23, ISO 13485, ISO 18889,2019
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
  • Taille - alphabétique2TG
  • Contenu de latexSans latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 0.65
  • Couleur Noir
  • Épaisseur du poignet 3,10 mil
  • Caractéristiques Testé pour le fentanyl et l'acide gastrique, manchette plus longue, confort et préhension améliorés, approuvé par la NFPA, prévention des allergies au latex (type I)
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Épaisseur de la paume 5,90 mil
  • Sans silicone Oui
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Emplacement de la texture Intégral
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Série MICROFLEX MIDKNIGHT XTRA 93-862
  • Testé pour la protection contre le fentanyl Oui
  • Taille - numérique 10,5 à 11
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)