Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet écran facial jetable mesure 15X9 1/8X0,070 pouces d’épaisseur. Il est composé d’un harnais gris en polyéthylène téréphtalate et d’une visière transparente en polyester antibuée. L’écran facial comprend un élastique et un protège-sourcils en mousse.
Spécifications techniques
ArticleÉcran facial jetable
Type d'écran facialEnsemble d'écran facial
Matériau de harnaisMousse PE
ComprendBande élastique, écran facial, appui-front en mousse
Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
Comprend un traitement anti-rayures de la visièreNon
RéutilisabilitéJetable
Type d'ajustement de la coiffeBande élastique
Hauteur de visière9 1/8 po
Épaisseur de visière0,007 po
Protection diélectriqueNon
Couleur de harnaisGris
Style de harnaisBandeau
Comprend un traitement antibuée de la visièreOui
Sans revêtement de la visièreNon
Comprend une visière secondaire rabattableNon
NormesANSI
Couleur de visièreTransparent
Matériau de visièrePolyester
Largeur de visière15 po
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 12,52 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: